画像準備中

RS PRO ケース 電子機器用 125 x 81.4 x 40mm Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09831258 品番468-6743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。
電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。
この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。
これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。
外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。
この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。
特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。
また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。
アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8

仕様
材質 = 陽極酸化アルミニウム
奥行き = 125 mm
幅 = 81.4 mm
高さ = 40 mm
外形寸法 = 125 x 81.4 x 40mm
色 = Black
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする