クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防寒撥水パンツ 3851-P (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09837205
品番
3851-P
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
着脱式衿ボアと収納式フードを装備。裏地のボアが暖かさをキープ。
色
ネイビー
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
86〜92
仕様
バックシャーリング、裾ファスナー
種別
撥水パンツ
サイズ
L
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能
防寒、撥水
生地
裏:ボア
生地性能
撥水
作業服シリーズ
3851