画像準備中

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 85dB 基板実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09838066 品番511-7664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。
基板実装に適しており、円形のケースに収められています。

仕様
実装タイプ = 基板実装
最小供給電圧 = 8V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 12mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 2.6kHz
供給電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする