曜日別特売

平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09839816品番521-6727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

モジュール = 1
歯の数 = 18
材料 = ステンレス鋼
ボア内径 = 8mm
ピッチ円直径 = 18mm
ハブ径 = 20mm
フェイス幅 = 10mm
メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。
すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする