モジュール = 1 歯の数 = 24 材料 = ステンレス鋼 ボア内径 = 8mm ピッチ円直径 = 24mm ハブ径 = 20mm フェイス幅 = 10mm メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm