曜日別特売

ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm, 160歯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09840769品番521-7770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

モジュール = 1
材料 = スチール
全体の長さ = 500mm
フェイス幅 = 10mm
ピッチセンター高さ = 11mm
柔軟性 = フレキシブル
歯の数 = 160
動作温度 Max = +100℃
ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。
ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。
スチール製又はナイロン製があります。
寸法公差は±0.25 mmです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする