画像準備中

RS PRO 19インチラックマウントケース 6U, 高さ:266 mm, Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09848539 品番665-7734
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ラックユニット = 6U
外形の奥行き = 425mm
高さ = 266 mm
幅 = 483 mm
外形寸法 = 483 x 266 x 425mm
換気 = あり
色 = Black
外部ケース材質 = スチール
シリーズ = PF-19
RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。
このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。
このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。
この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。
特長と利点:. <ul> <li>この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です </li> <li>各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します </li> <li>この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。
</li> <li>エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています </li> <li>精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています </li> <li>さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します </li> <li>お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します </li> <li>このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています </li> <li>4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています </li> <li><PF19 エンクロージャシリーズには、幅広いサイズが揃っています </li> </ul>. 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: <ul> <li>設置端子 </li> <li>電子部品 </li> <li>機械工学 </li> <li>食品産業 </li> <li>化学及びラボ業界 </li> <li>産業及び製造環境 </li> </ul>. 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。
RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
規格および認定:. <ul> <li><IEC297 適合 </li> <li><EIA / RS-310 / C1977 </li> <li><DIN41494 </li> <li><ASTM D610-01 (沿面距離テスト)に適合 </li> <li><ASTM B117 ( 500 時間の塩水噴霧テスト)に適合 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする