画像準備中

フレキシブルチューブ RS PRO 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09850027 品番667-8435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 8mm
外径 = 11.2mm
材質 = TPE
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 白
長さ = 3m
ぜん動ポンプ 互換性 = あり
RS Pro Santoprene クリーム Santoprene チューブ、 8 mm ボアサイズ、 3 m ロング、食品グレードペリスタルティックポンプでの使用に適している、この柔軟なクリーム色の Santoprene チューブは、無毒性で、食品グレードです。
通過する液体の相互汚染を防止します。
スプレーコーティングディスペンサなどの用途で定期的に使用されています。
Santoprene は、ゴムのように見え、感じ、動作しますが、ポリプロピレンの熱可塑性混合の利点を備えています。
つまり Durable なので、優れた長期的な性能を発揮します。
Santoprene 製のチューブは、頑丈でしなやかであるだけでなく、優れたシール性能を備えています。
このチューブはボア径が 8 mm で、長さが 3 m です。
RS Pro 製品に属するチューブは、その信頼性について厳しいテストが実施されています。
電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに適合します。
この装置は、研究所から発酵プラントまで、さまざまな環境で使用できます。
特長と利点. Santoprene チューブ .クリーム色 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 0.92 g/cm 3 .ショア A の硬度は 68 .480%の長さRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする