曜日別特売

フレキシブルチューブ RS PRO 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09850036品番667-8438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 0.5mm
外径 = 3.7mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -50℃
最高作動温度 = +200℃
色 = クリア
長さ = 3m
食品等級 = あり
フレキシブルシリコンチューブ. RS Proフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプに適しています。
このRS Proフレキシブルシリコンチューブは、高品質、無毒性の食品グレード製品です。
特長と利点. 長さ3 m. チューブ壁厚: 1.6 mm. 殺菌に耐える. 食品グレード. 耐摩耗性及び耐擦過性. 製品用途の情報. ぜん動ポンプでの利用に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする