商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09850061品番667-8444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 3.2mm
外径 = 6.4mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -50℃
最高作動温度 = +200℃
色 = クリア
長さ = 3m
ぜん動ポンプ 互換性 = あり
RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 3.2 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレード、プラスチックポンプ対応この柔軟なシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプでの使用に適しています。
チューブには食品グレードが施されているため、毒性はありません。
つまり、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。
このタイプのチューブは、スプレーコーティングディスペンサでよく使用されます。
このチューブは柔軟で Durable なシリコン製です。
チューブ内で液体を搬送して相互汚染を防止するぜん動ポンプでの使用に最適です。
化学薬品、摩耗、一般的な摩耗に対する耐性があるため、産業用途に弾力性のある選択肢となります。
堅牢な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。
このシリコンチューブは、 BS : 2848 規格に準拠しており、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブに対応しています。
ラボ、食品加工 / 発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。
RS Pro 製品には、一貫して高い基準を満たすように厳しいテストが実施されています。
特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .内径 3.2 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。