画像準備中

フレキシブルチューブ RS PRO 3m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09850070 品番667-8448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 4.8mm
外径 = 8mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
最大使用圧力 = 0バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -50℃
最高作動温度 = +200℃
色 = クリア
長さ = 3m
食品等級 = あり
RS Pro シリコン透明シリコンチューブ、 4.8 mm ボアサイズ、長さ 3 m 、食品グレードこの RS Pro シリーズの食品グレードフレキシブルシリコンチューブは、ほとんどのぜん動ポンプで使用できます。
スプレーコーティングディスペンサでよく使用されており、毒性がなく、有害な化学物質がシリコンから漏れないようになっています。
このチューブは、弾性と Durable シリコンが二次汚染を防止するので、チューブ内で液体を搬送するぜん動ポンプでの使用に最適です。
産業用途に柔軟に対応し、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、耐摩耗性と耐引裂性に優れています。
強力な組成により、滅菌処理によってチューブが損傷することはありません。
BS : 2848 規格に準拠したこの透明シリコンチューブは、電気機器で使用する場合の柔軟な絶縁スリーブで、ラボ、食品加工、発酵プラント、飲料ディスペンサでの使用に最適です。
RS Pro シリーズの一部として、一貫して高い基準を満たすように徹底的にテストされています。
特長と利点.透明なチューブ .シリコン製 .長さ 3 m .ボアサイズ: 4.8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 1.16 g/cm 3 .ショア A の硬度は 62 です . 385% の長さ ( 概算 )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする