曜日別特売

ねじタップ RS PRO ハンドタップ M4, 材質 HSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09851016品番669-9381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじサイズ = M4
タイプ = 六角軸タップ
ピッチ = 0.7mm
ねじ規格 = メートル
ねじ方向 = ライトハンド
個数 = 1
ハンド / マシンタップ = ハンドタップ
シャンク径 = 6.35mm
シャンクタイプ = プレーン
RS PRO V11

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする