画像準備中

リコイルホース RS PRO USBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851619 品番700-5651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最大動作の長さ = 4m
チューブ外径 = 8mm
コネクタ = R 1/4
カラー = 黄
チューブ内径 = 5mm
メーカーシリーズ = USB
材料 = ポリウレタン
最高使用圧力 = 12バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
特殊機能 = 通常の室温での低圧
RS PRO V8

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする