RS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止Torx

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09853746品番710-0621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止Torx
タイプ = ドライバビットセット
個数 = 32
材質 = クロームバナジウム鋼
32ピーススタビーラチェット / ビットセット. このRS PRO製32ピースドライバビットと60歯スタビーラチェットハンドルの便利なセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。
RS PROのビットは高品質スチール製で、安全な操作と高いトルク伝達を保証します。
最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、スタイリッシュなケースが付属しています。
特長と利点: すべての1/4インチビットは、高品質クロムバナジウムS2スチール製 耐久性に優れたケースで簡単かつコンパクトな収納を実現 あらゆる用途に対応する32本のビット入り 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。
このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このビットはインパクト工具に適していますか. いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。
使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする