曜日別特売

ホースアセンブリ RS PRO 2.5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09854148品番711-8518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長さ = 2.5m
ねじ規格または接続タイプ1 = BSP
接続サイズ1 = 3/4インチ
ねじ規格または接続タイプ2 = BSP
接続サイズ2 = 3/4インチ
材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET)
最大使用圧力 = 6バール
使用流体/用途 = 飲料水
ライナー材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)
RS PRO 15

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする