画像準備中

RS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09854875 品番724-4140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コネクタ A = USB A
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B = USB A
コネクタ B ジェンダー = オス
USB標準 = USB 3.0
USB 3.0アダプタ. Clever Little Box USB 3.0アダプタは、SuperSpeed USB技術を採用しており、データ転送速度がHi-Speed USBの10倍で、電力効率が向上しています。
特長と利点. USB 3.0ケーブルで耐久性に優れた高品質の接続を実現 ストレージデバイスと周辺機器間の高速転送が可能 USB 3.0対応のホスト及びデバイスと組み合わせると、USB 2.0 (480 Mbps)の容量の10倍にあたる最大4.8 Gbpsの驚くべきスループットを発揮 高品質のシールド付きツイストペア(STP)構成となっているため、電磁干渉を防止し、信頼性の高いデータ通信が可能 Sync-N-Go技術により、待機時間を最小化 電力効率を最適化 電圧: 300 V dc、5 MΩ/10 ms 絶縁抵抗: 10 MΩ以上 接触抵抗: 2 Ω以下 動作温度: -25 → 80 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする