RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/2インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09856887品番733-5619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ネジ = BSP 1/2 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/2インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = RS
互換性 = ISO-DIS 16028
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ねじロック
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSPP
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 120バール
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
RS PRO 14

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする