曜日別特売

RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09856896品番733-5621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ネジ = BSP 1/4 オス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 1/4インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = RS
互換性 = ISO-DIS 16028
タイプ = Union
ロックスタイル = ねじロック
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSPP
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 420バール
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。
炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする