※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
減速比
10
注文コード
09857174
品番
APGZ12K-10M200S2N
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
減速比
10
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP44相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
325( 33 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
3
定格出力トルク(N・m)
5.1( 0.52 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.135
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
15( 1.6 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
650[66]
実減速比
1/10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません