※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
5
注文コード
09857978
品番
APGZ18K-5M750S1N
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
減速比
5
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP44相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
490( 50 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
3
定格出力トルク(N・m)
10.7( 1.1 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.773
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
32( 3.3 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
980[100]
実減速比
1/5