RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09857998品番745-4713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ネジ = BSP 1 オス
カップリングジェンダー = オス
材料 = スチール
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ボールロック
仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき
シール材質 = ニトリルゴム
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 230バール
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -25℃
ISOクイックカプラ、ANVシリーズ. 強度が高く耐久性に優れた自己密閉型クイックカプラです。
産業及び農業分野でさまざまな用途に使用できます。
内蔵遮断弁により低圧でも最大限の密閉性が確保されます。
規格: ISO7241-A

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする