※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
減速比
3
注文コード
09858109
品番
APGZ18K-3Q750S2N
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
減速比
3
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP44相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
410( 42 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
15
定格出力トルク(N・m)
6.4( 0.66 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.947
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
19.32( 2 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
820[84]
実減速比
1/3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません