画像準備中

壁面ボックス RS PRO 300 x 250 x 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858147 品番749-1822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

高さ = 300 mm
幅 = 250 mm
外形の奥行き = 150mm
材質 = 304ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = クイックリリースロック
グランドプレート = なし
色 = 未塗装
用途 = 電気仕様
代表規格 = RoHS対応
RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。
このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。
エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。
また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。
クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。
一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。
つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。
完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。
壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。
このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。
このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。
ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする