曜日別特売

RS PRO 球面軸受 25mm 52mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09858427品番750-8716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

内径 = 25mm
外径 = 52mm
材料 = ステンレス鋼
静定格荷重 = 710kgf
RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングは、ベアリングハウジング内、又はその場(シャフトなど)に取り付けることができます。
止めねじを使用してロックできます。
ステンレススチール製で、 Durable and 錆止め性能を備えています。
外径は 52 mm 、内径は 25 mm です。
静的定格荷重は 710 kgf (キログラム力)で、動的定格荷重は 1,100 kgf です。
重量は 200 gms です。
ロッドエンドは、過酷にテストされた RS Pro シリーズの高品質製品の一部です。
また、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。
このような球面ベアリングは、ドライブシャフト、重機、ロボットなど、回転軸の変更が必要なさまざまな用途で一般的に使用されています。
特長と利点.球面ベアリング . ステンレススチール .止めねじでベアリングをロックできます .動的定格荷重: 1,100 kgf .静的定格荷重: 710 kgf .重量 200 gms .内径 25 mm .外径は 52 mm です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする