内径 = 30mm
外径 = 62mm
材料 = ステンレス鋼
静定格荷重 = 1020kgf
RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。
ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。
このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。
外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。
動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。
このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。
静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。
このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。
特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。