画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 4穴 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858628 品番750-8784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

内径 = 30mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 108mm
幅 = 108mm
深さ = 40.2mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 83mm
RS PRO V11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする