画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 4穴 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858689 品番750-8804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

内径 = 50mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 143mm
幅 = 143mm
深さ = 54.6mm
取付穴サイズ = 16mm
取付穴 センター to センター = 111mm
4 穴フランジベアリング 50 mm IDこの 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けます。
滑らかな回転動作が可能で、強力な垂直支持も実現します。
取り付け用の 4 つの独立した穴がある正方形ユニットにより、このフランジベアリングはすばやく簡単に取り付けられます。
また、初期のずれが中程度になるように設計されているため、セットアップは簡単です。
ユニットのフランジは、取り付けられている表面をロックして中間の軸方向荷重に耐えることができます。
また、このフランジベアリングは、さまざまなベアリングタイプがあり、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。
このようなフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどで一般的に使用されます。
また、建設機械や農業機械のあらゆる種類の用途にも不可欠です。
特長と利点.鋳鉄製 .内径 50 mm .長さ: 143 mm .幅 143 mm .奥行き 54.6 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm . 111mm の取り付け穴、中心間RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする