画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 4穴 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858707 品番750-8810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

内径 = 60mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 175mm
幅 = 175mm
深さ = 68.7mm
取付穴サイズ = 19mm
取付穴 センター to センター = 143mm
RS PRO V11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする