画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 4穴 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858725 品番750-8817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内径 = 25mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 115mm
深さ = 29.7mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 63.6mm
4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。
フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。
また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする