曜日別特売

ベアリングユニット RS PRO 4穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09858741品番750-8823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内径 = 40mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 145mm
深さ = 41.2mm
取付穴サイズ = 14mm
取付穴 センター to センター = 84.8mm
RS PRO 11

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする