画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 4穴 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858795 品番750-8841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内径 = 45mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 4
材料 = 鋳鉄
長さ = 155mm
深さ = 40.6mm
取付穴サイズ = 14mm
取付穴 センター to センター = 91.9mm
4ボルト、丸型カートリッジ - ミディアムデューティ. 4ボルトミディアムデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトミディアムデューティフランジカートリッジベアリングは、農業などの多様な用途で使用されています。
フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。
また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
ミディアムデューティモデルは、通常ならノーマルデューティモデルが使われるような用途で負荷が大きい場合に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする