画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 2穴 15mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858829 品番750-8860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内径 = 15mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 2
材料 = 鋳鉄
長さ = 113mm
幅 = 60mm
深さ = 33.3mm
取付穴サイズ = 12mm
取付穴 センター to センター = 90mm
2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。
フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。
初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする