画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 2穴 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858856 品番750-8873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

内径 = 30mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 2
材料 = 鋳鉄
長さ = 148mm
幅 = 80mm
深さ = 40.2mm
取付穴サイズ = 16mm
取付穴 センター to センター = 117mm
RS Pro 2 穴フランジベアリング内径 30 mmこの鋳鉄フランジベアリングユニットは、強い垂直サポートを実現しながらスムーズな回転動作を実現し、回転シャフトを表面に簡単かつ効果的に取り付けることができます。
ウィング形状のユニットは取り付け用に 2 つの穴が開いており、初期のずれを中程度に抑えるように設計されています。
これにより設置時間が短縮され、セットアップが簡単で信頼性が高くなります。
このタイプのベアリングはウィング形状なので、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を調整することができます。
また、このユニットは、さまざまなベアリングタイプと中間の半径方向速度に対応することもできます。
このようなフランジベアリングは、コンベアベルトなどの産業機械や、建設、農業、繊維製造などの産業で広く使用されています。
このベアリングには RS Pro の認定シールが付いているため、自信を持って品質と一貫性を保つことができます。
特長と利点.鋳鉄製 .内径 30 mm .長さ 148 mm .幅 80 mm .奥行きは 40.2 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 117 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする