画像準備中

ベアリングユニット RS PRO 2穴 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09858881 品番750-8879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内径 = 25mm
ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット
取り付け穴の数 = 2
材料 = 鋳鉄
長さ = 130mm
幅 = 68mm
深さ = 35.7mm
取付穴サイズ = 16mm
取付穴 センター to センター = 99mm
RS Pro 2 穴フランジベアリング 25 mm IDこの鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に取り付けるための非常に効果的な方法です。
強力な垂直支持を実現すると同時に、滑らかな回転動作を実現します。
ウィング型フランジベアリングユニットは 2 つの取り付け穴を備えており、初期のずれを中程度に抑えることができ、調整が可能で、すばやく簡単に取り付けられます。
ウィング形状により、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を支持することができます。
また、このユニットは、さまざまな種類のベアリングで中間の半径方向速度に対応することもできます。
このタイプのフランジベアリングは、一般にコンベアベルトやその他の産業機械で使用されます。
建設、農業、繊維製造など、さまざまな産業で使用されています。
RS Pro シリーズに属しており、信頼性の高い品質が得られるよう徹底的にテストされています。
特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 130 mm .幅 68 mm .奥行きは 35.7 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 99 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする