※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 15-XA1D15 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09858923 VP 15-XA1D15 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09858923 VP 15-XA1D15 VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09858923

VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(ds)15 注文コード09858923 品番VP 15-XA1D15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径など200種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)381 寸法I(mm)35 ボス径d(Φmm)62 寸法t1(mm)15 リム幅w(mm)20 データム径dn(mm)372 軸穴径(ds)15 溝数1 質量(kg)4.1 キー寸法(b×t)5×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09859097
2023-08-04
用途:
綯わない機械の電動化
株式会社吉成産業 様

綯わない機械の足ふみ駆動から100v電源から三相200vに変換し回転可変の電動化、早い対応宇有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
09858695
2022-04-05
用途:
ロングケーブルの被覆剥き機をモーターで自動回転させる
株式会社成和 様

穴加工、キー加工されているので取り付け簡単ですぐに使用できました。

3人が参考にしています
対象商品:
09859115
2023-01-12
用途:
平プーリをVプーリに変更
農・林・水産業

注文から納品までの対応が素早くて満足しています、次回も注文したいと思います。。

2022-10-12
用途:
部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品:
09859946
2021-02-24
用途:
プリ―が壊れて交換

近くに大手のホームセンターがありますが専門器具にになるとまだまだ、やっぱり「ものたろう」でした

1人が参考にしています
対象商品:
09859088
2021-02-06
用途:
農機具の修繕に使用
その他業種

早速届きましたので、農機具に取り付けしたところ、規格の通りでピッタリと収まりました。

対象商品:
09859867
2020-02-28
用途:
出先でエアーツールを使う時
自動車・二輪車・自転車関連業

譲り受けたコンプレッサー(3相200Vモーター搭載)のモーターと、これまた譲り受けた耕運機用のエンジンをトレードする際に、エンジンとコンプレッサーをマッチングさせる為のプーリーを購入いたしました。
キー溝や軸穴、ベルト溝の精度もバッチリで軽快に働いております。
ありがとうございましたm(_ _)m

対象商品:
09858792
2020-07-29
用途:
機械のメンテナンス

コンクリートミキサーの回転数合わせに使用しました。
回転数減速が上手くいきました。
押標準で押しネジ穴が有ればもっと良いと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする