画像準備中

ピローブロックベアリング RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859179 品番750-8992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

内径 = 60mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 69.8mm
取付穴サイズ = 20mm
長さ = 241mm
深さ = 65.1mm
全高 = 138mm
取付穴 センター to センター = 184mm
RS PRO V11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする