画像準備中

ピローブロックベアリング RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859188 品番750-8999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

内径 = 55mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 63.5mm
取付穴サイズ = 20mm
長さ = 219mm
深さ = 55.6mm
全高 = 126mm
取付穴 センター to センター = 171mm
2ボルトピローブロック - ノーマルデューティ. 2ボルトノーマルデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルト鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。
例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする