画像準備中

ピローブロックベアリング RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859197 品番750-9012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内径 = 30mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 42.9mm
取付穴サイズ = 14mm
長さ = 94mm
深さ = 38.1mm
全高 = 84mm
取付穴 センター to センター = 66mm
2ボルトピローブロック - ショートベース. 2ボルトショートベースピローブロックアプリケーション. 2ボルトショートベース鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。
例えば、農業機械内やその他類似の用途で、取り付けベースが短い必要のある場合に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする