内径 = 35mm
ベアリングユニットの種類 = テイクアップベアリングユニット
材料 = 鋳鉄
長さ = 129mm
幅 = 102mm
深さ = 42.9mm
グリースニップル. ベアリングテークアップユニット、ノーマルデューティ - RS. テークアップユニットは、コンベヤベルトシステムのたるみを「持ち上げる(テークアップ)」ために使用します。
ナットはユニット本体のスロットに挿入します。
ナットにはボルトが取り付けられており、駆動ベルトの張力を調整できるようになっています。
RSテークアップユニットの本体は、鋳鉄製でメトリックベアリングが使われています。