画像準備中

RS PRO ケース 電子機器用 279 x 432 x 219mm スチール グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859599 品番754-6036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

材質 = スチール
奥行き = 279 mm
幅 = 432 mm
高さ = 219 mm
外形寸法 = 279 x 432 x 219mm
色 = グレー
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
RS PRO 14

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする