画像準備中

壁面ボックス RS PRO 300 x 400 x 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859730 品番758-6999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

高さ = 300 mm
幅 = 400 mm
外形の奥行き = 200mm
材質 = 304ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = クイックリリースロック
グランドプレート = なし
色 = 未塗装
用途 = 電気仕様
代表規格 = RoHS対応
どのウォールボックスにも、ドアのサイズに合わせて1 → 3個のロックが付いています。
RS Pro ステンレススチール製壁面ボックスです. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。
これらのボックスは、 304 ステンレススチール製で、非常に有用で、壁面に取り付け可能です。
これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。
RS Pro 壁面ボックスは、各種サイズが用意されており、幅広い電気用途に適しています。
ステンレススチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか.. この壁掛けボックスは、ナチュラル仕上げの 1.2 mm AISI304 ステンレススチール製で、 IP66 等級となっています。
エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。
ステンレススチール製のドアロックとベゼルにより、エンクロージャに異物が蓄積しません。
特長と利点. .プルアウト型ヒンジピンを使用すると、ドアを完全に取り外すことができ、アクセスできるようになります .ステンレススチール製のドアロックとベゼルにより、汚染物質の蓄積を防止 .ダブルリップエッジにより、強度が高く、パネル製作者の取り付けが簡単です .ボディ、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 .ヒンジは、「高さ」の寸法に対応する側面にあります .材質: AISI304/1.4301 ステンレススチール .塗装されていない .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .ロック可能 .壁面取り付け. RS Pro ステンレススチール製壁面ボックスオプション. . 高さ600 mm x 幅500 mm x 奥行き200 mm、RS品番: ; 758-6980 758-6980 . 高さ300 mm x 幅400 mm x 奥行き200 mm、RS品番: ; 758-6999 758-6999. 別売りです. . RS Pro ステンレススチールロック可能ハンドル及びキー - RS 品番 ; : 222-963 : 222-963. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。
このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。
このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。
ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
どの程度の保護が提供されていますか。
すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。
密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。
保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。
どのような種類のロックが付属していますか. この壁掛けボックスは、安全性とセキュリティに優れたクイックリリースロックシステムを備えています。
施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする