画像準備中

エンクロージャーアクセサリ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09859870 品番758-7166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

プロダクトタイプ = 取り付けプレート
高さ = 248mm
長さ = 148mm
材質 = スチール
併用可能製品 = 200 x 300エンクロージャ
量 = 1
1キーのみ。
シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。
これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。
扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする