商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09862521品番768-5857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
ネジ = BSP 1/2 メス
カップリングジェンダー = メス
スレッドサイズ = 1/2インチ
材料 = 炭素鋼
シリーズ = TGW
互換性 = Gromelle 6000シリーズ
タイプ = ユニオン
ロックスタイル = ねじロック
シール材質 = FMK
ネジ規格 = BSP
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 750バール
動作温度 Max = +200℃
動作温度 Min = -10℃
RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。
RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。
高圧ねじカップリング - RS. VITON <R>フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。
Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。
このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。