画像準備中

RS PRO ゴムマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09864411 品番775-7813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

長さ = 668mm
幅 = 515mm
カラー = 黒
作業台ラバーマット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。
したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。
このソリューションは切断マットで、多くのプロフェッショナルはこのマットを必携のアクセサリとして認識しています。
特に表面を寿命化したい場合に最適です。
これらのマットは、あらゆる商業 / 家庭生活環境に適しています。
RS は、ウォン高の RS Pro 作業台ラバーマットを自信を持ってお届けしますこのマットは、サイズが 668 x 515 x 3 mm で、精密リブと Durable 、優れた品質の天然ゴム及びスチレン - ブタジエンゴム製です。
これらのリブの切断技術により、コンポーネントや工具がベンチトップ上で転がるのを防止します。
細かいリッジ(全長に沿って動く)を備えた独自の設計により、部品や工具がベンチトップで移動するのを防止します。
この切断マットは、さまざまな産業及び用途に対応し、小さい切削作業が必要になります。
こうした産業には、電気技術者、歌いメーカー、配管工、宝石職人、プリンタ、 そして家の技術の熱狂者。
カットマットは、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途で、滑り止めテーブル Protector として使用されています。
カットマットにはグリッドラインもあり、あらゆる精密作業に役立ちます。
お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。
特長と利点 細めのリブ付き Durable Mat 天然ゴム、スチレンブタジエンゴム製 厚みのある / 幅広のリブ付きゴム 668 x 515 x 3 mm マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。
つまり、どこにでも持ち運ぶことができます この切断マットは汎用性が高く、商業環境及び家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断マットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。
定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。
そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。
柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。
カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。
マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。
カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。
必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。
カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。
それを少なくとも 30 分またはより長く保ち、次によく換気された場所で乾燥し、直接日光でそれを貯えないことを確かめなさい。
この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。

RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする