※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 10-XB2D19 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09865494 VP 10-XB2D19 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09865494 VP 10-XB2D19 VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09865494

VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(18件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(ds)19mm 注文コード09865494 品番VP 10-XB2D19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は軸穴径など226種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)254 寸法I(mm)43 ボス径d(Φmm)76 寸法t1(mm)0.5 寸法t2(mm)0.5 リム幅w(mm)44 データム径dn(mm)243 軸穴径(ds)19mm 溝の形B 溝数2 質量(kg)5 種類VPプーリ キー寸法(b×t)6×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09866858
2022-03-07
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このXプーリーは軸穴加工まで完了しているので到着後すぐ使えて助かります。

対象商品:
09866858
2022-06-13
用途:
機械の破損した部品の交換。
建設業・工事業

イモネジ用の穴が空いていないのでびっくりしました。
当たり前にあるものだと思っていました。  
どのように、固定するのでしょうか?

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
イモネジ用の穴(押しネジ穴2カ所)付きの商品は以下のものになります。
注文番号は26890054になりますので、一度こちらのご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
09866858
2022-10-12
用途:
部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品:
09866727
2021-06-23
用途:
ガソリンエンジンの動力伝達用として
その他業種

ありませんありません。ダブルぷーりーなので動力が伝わるとおもいます

対象商品:
09866788
2021-01-12
用途:
プーリーが消耗したので交換品
株式会社 S.Iコーポレーション 様 (サービス業)

注文時に悩む事が有りました。
キー溝などの細かい指示を出すのが面倒でしたが数年に1度なので納得です。

対象商品:
09866718
2018-06-07
用途:
ポンプに取り付けて
農・林・水産業

取り付けもスムーズに出来、大変良く出来てて満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
09867472
2017-07-08
用途:
灌水ポンプ用
農・林・水産業

価格的には安く申し分ないが留ねじが無いのさ残念です。

対象商品:
09867104
2017-03-18
用途:
単体ポンプの駆動モーター用
農・林・水産業

特に問題はないのですが押しネジ付きのほうが安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする