画像準備中

ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm 21歯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09870169 品番799-9320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃
アプリケーション = 金属
カット長さ = 50mm
インチあたりの歯数 = 21
歯ピッチ = 1.2mm
パック数 = 5
ブレード材質 = HSS
RS Pro T シャンクジグソーブレードセット(金属用)、切断長 50 mm 5 パック切断長が 50 mm の高速度鋼( HSS )製の RS Pro T シャンクジグソーブレードは、金属をすばやく切断するのに最適です。
1 インチあたり 21 歯で歯のピッチが 1.2 mm のブレードで、ギザギザのエッジを残さずに正確に切断できるようになっています。
標準的な T シャンク形式になっているため、このブレードを簡単に交換でき、ジグソーでぴったりフィットします。
軟鋼、アルミ、銅に最適です。
ブレードは 5 枚入りパックで販売され、識別しやすいように各ブレードにラベルが付いています。
HSS ジグソーブレードは、建設業界や自動車産業だけでなく、幅広い DIY 作業で広く使用されています。
RS Pro シリーズの一部として、ブレードは厳密にテストされているため、信頼性と品質に確信を持てるようになっています。
特長と利点. T シャンク互換のジグソー用ジグソーブレード . 5枚入りパック . HSS ( 高速度鋼 ) 材料 .金属の切断に適しています .全長 75 mm 、切削長 50 mm . 1 インチあたり 21 歯 .歯ピッチ 1.2 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする