画像準備中

ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09870196 品番799-9342
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃
アプリケーション = 金属
カット長さ = 75mm
インチあたりの歯数 = 8
歯ピッチ = 3.2mm
パック数 = 5
ブレード材質 = HSS
ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。
木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。
刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする