画像準備中

ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09870221 品番799-9354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソーブレードの種類 = ジグソー替刃
アプリケーション = 金属
カット長さ = 50mm
パック数 = 5
ブレード材質 = HSS
5ピースTシャンクジグソー刃セット(金属用). Tシャンクジグソーで使用する5ピースの金属用ジグソー刃セットです。
金属切削の個別マークにより、適切な刃をすばやく識別 高速鋼刃 透明プラスチック製保管ケース入り Tシャンク刃に対応したすべてのジグソーに最適. 内容:. 1 x 75 mm 24TPI金属切削刃 2 x 77 mm 18TPI金属切削刃 2 x 75 mm 12TPI金属切削刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする