※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の 油圧補器
家原ライト工業の エアーブリーザー
空気抜 A形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09870683
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
寸法A(Φmm)
42
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
28.7
寸法D(mm)
8.4
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
170(MAX)
ねじ径(inch)
G3/4