※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の 油圧補器
家原ライト工業の エアーブリーザー
空気抜 AB形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09870717
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
寸法A(Φmm)
24
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
7
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105(MAX)
ねじ径(inch)
G3/8